KNIPEX - Kneifzange poliert mit Kunststoff überzogen 225 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 01 225 SB
Länge - 225 mm
Kopfbreite - 25.5 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773011576
Sonepar Artikelnummer
120243265
Hersteller Artikelnummer
50 01 225 SB
Hersteller Typ
50 01 225 SB
Hersteller Artikel Nr.:
50 01 225 SB
Länge:
225 mm
Kopfbreite:
25.5 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
468 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.468 kg


