KNIPEX - Kneifzange schwarz atramentiert 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 00 160 SB
Länge - 160 mm
Kopfbreite - 20.5 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773011507
Sonepar Artikelnummer
120243257
Hersteller Artikelnummer
50 00 160 SB
Hersteller Typ
50 00 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
50 00 160 SB
Länge:
160 mm
Kopfbreite:
20.5 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
235 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.235 kg


