KNIPEX - Kneifzange schwarz atramentiert 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 00 180
Länge - 180 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - ohne
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021940
Sonepar Artikelnummer
120162559
Hersteller Artikelnummer
50 00 180
Hersteller Typ
50 00 180
Hersteller Artikel Nr.:
50 00 180
Länge:
180 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
320 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.320 kg


