KNIPEX - Kneifzange schwarz atramentiert 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 00 210
Länge - 210 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - ohne
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021957
Sonepar Artikelnummer
120162560
Hersteller Artikelnummer
50 00 210
Hersteller Typ
50 00 210
Hersteller Artikel Nr.:
50 00 210
Länge:
210 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
425 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.425 kg


