KNIPEX - Kneifzange schwarz atramentiert 225 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 00 225
Länge - 225 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - ohne
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021964
Sonepar Artikelnummer
120162561
Hersteller Artikelnummer
50 00 225
Hersteller Typ
50 00 225
Hersteller Artikel Nr.:
50 00 225
Länge:
225 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
440 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.440 kg


