Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

KNIPEX - KNIPEX 97 49 29 1 Kontaktaufnahme für 97 49 29 32 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX 97 49 29 1 Kontaktaufnahme für 97 49 29  32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 29 1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773093961

Sonepar Artikelnummer

121423316

Hersteller Artikelnummer

97 49 29 1

Hersteller Typ

97 49 29 1

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 29 1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.035 kg

97 49 29 1 Kontaktaufnahme für 97 49 29 Passend zum Crimpeinsatz 97 49 52. Für TE AMPSEAL 770520-1 / 770854-1 (0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm², AWG 20 / 18 / 16). Erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. - Anwendung: Kontaktaufnahme für 97 49 29.