KNIPEX - KNIPEX 97 49 29 Crimpeinsatz Für Crimpkontakte TE AMPSEAL 770520-1 / 770854-1 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 29
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093954
Sonepar Artikelnummer
121423315
Hersteller Artikelnummer
97 49 29
Hersteller Typ
97 49 29
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 29
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
97 49 29 Crimpeinsatz Für AMPSEAL Crimpkontakte 770520-1 / 770854-1 von TE Connectivity mit 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm² (AWG: 20 / 18 / 16). Zum zuverlässigen Crimpen der robusten Kontakte für Automotive, Transport, Landwirtschaft und Bauwesen. Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 29 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. - Anwendung: Für TE AMPSEAL 770520-1 / 770854-1 (0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm², AWG 20 / 18 / 16) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 1,5mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 16.


