Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Adapterschlaufe mit Material-Karabiner

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Adapterschlaufe mit Material-Karabiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 50 06 T BK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gesamtlänge - 340 mm

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95069190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086055

Sonepar Artikelnummer

120704023

Hersteller Artikelnummer

00 50 06 T BK

Hersteller Typ

00 50 06 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

00 50 06 T BK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gesamtlänge:

340 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95069190

Gewicht:

0.035 kg

00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg. Ermöglicht zuverlässigen Schutz vor Herunterfallen und kann schwere Verletzungen, Sachschäden oder den Verlust des Werkzeugs verhindern. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich. Adapterschlaufe lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Inhalt: 2 Adapterschlaufen 00 50 01 T, mit fixiertem Materialkarabiner 00 50 03 T. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs