Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Alligator-Paket 8801180 / 8801250 / 8801300

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Alligator-Paket 8801180 / 8801250 / 8801300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 09 V03

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773074809

Sonepar Artikelnummer

120301599

Hersteller Artikelnummer

00 20 09 V03

Hersteller Typ

00 20 09 V03

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 09 V03

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.195 kg

00 20 09 V03 KNIPEX Alligator-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zangen mit polierten Köpfen, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Lieferumfang: 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (300 mm),