KNIPEX - KNIPEX BiX Schneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 22 10 BK
Rohrdurchmesser - 20 .. 50 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773087311
Sonepar Artikelnummer
120909054
Hersteller Artikelnummer
90 22 10 BK
Hersteller Typ
90 22 10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
90 22 10 BK
Rohrdurchmesser:
20 .. 50 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
72 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Nein
Anzahl der Schneidräder:
0
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Teleskopisch:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.128 kg


