KNIPEX - KNIPEX CoBolt®, 2-K, 200 mm, mit Loch und Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 32 200 T BK
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 0 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080497
Sonepar Artikelnummer
120535150
Hersteller Artikelnummer
71 32 200 T BK
Hersteller Typ
71 32 200 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
71 32 200 T BK
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
Ja
Gewicht:
405 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.405 kg


