KNIPEX - KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 01 160
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 4.4 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082668
Sonepar Artikelnummer
120535139
Hersteller Artikelnummer
71 01 160
Hersteller Typ
71 01 160
Hersteller Artikel Nr.:
71 01 160
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
4.4 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.200 kg


