KNIPEX - KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, 160 mm, mit Loch, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 31 160 SB
Gesamtlänge - 160 mm
Schneidenform - sonstige
Abgewinkelt - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085850
Sonepar Artikelnummer
120744807
Hersteller Artikelnummer
71 31 160 SB
Hersteller Typ
71 31 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
71 31 160 SB
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.200 kg


