KNIPEX - KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, 200 mm, mit Loch, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 31 200 SB
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 5.2 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039440
Sonepar Artikelnummer
120243294
Hersteller Artikelnummer
71 31 200 SB
Hersteller Typ
71 31 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
71 31 200 SB
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
5.2 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
Ja
Gewicht:
330 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.330 kg


