KNIPEX - KNIPEX CoBolt® XL schwarz atramentiert 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 01 250 SB
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 0 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Schneidenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079651
Sonepar Artikelnummer
120535142
Hersteller Artikelnummer
71 01 250 SB
Hersteller Typ
71 01 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
71 01 250 SB
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
Ja
Gewicht:
485 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.485 kg


