KNIPEX - KNIPEX CoBolt®Kompakt-Bolzenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 42 200
Form - Standard
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087212
Sonepar Artikelnummer
121152739
Hersteller Artikelnummer
71 42 200
Hersteller Typ
71 42 200
Hersteller Artikel Nr.:
71 42 200
Form:
Standard
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.380 kg


