Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Cobra-Set 2-teilig, 8701180/8701250

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Cobra-Set 2-teilig, 8701180/8701250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 20 V01

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077251

Sonepar Artikelnummer

120534978

Hersteller Artikelnummer

00 31 20 V01

Hersteller Typ

00 31 20 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 20 V01

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.555 kg

00 31 20 V01 Zangen-Set Im Lieferumfang für Art.-Nr. 00 31 20 V01 enthalten sind: 1 x Wasserpumpenzange 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm. Lieferumfang: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm),