Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Cobra-Set, 3-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Cobra-Set, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S9

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086536

Sonepar Artikelnummer

121152680

Hersteller Artikelnummer

00 19 55 S9

Hersteller Typ

00 19 55 S9

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 55 S9

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.255 kg

00 19 55 S9 KNIPEX Cobra-Set Die KNIPEX Cobra ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX. Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Die Sets enthalten jeweils drei unterschiedlich große Hightech-Wasserpumpenzangen mit schlanken, kunststoffüberzogenen Griffen. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 87 01 150 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm),