KNIPEX - KNIPEX Cobra® ES Wasserpumpenzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 51 180 SB
Länge - 180 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089773
Sonepar Artikelnummer
121422903
Hersteller Artikelnummer
87 51 180 SB
Hersteller Typ
87 51 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
87 51 180 SB
Länge:
180 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
18
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
173 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.173 kg


