KNIPEX - KNIPEX Cobra®-Kulttasche, leer mit 5 Fächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S5 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 330 mm
Tiefe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082620
Sonepar Artikelnummer
120706303
Hersteller Artikelnummer
00 19 55 S5 LE
Hersteller Typ
00 19 55 S5 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 55 S5 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
330 mm
Tiefe:
440 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.260 kg


