Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Cobra®-Set 5-teilig (87 01 125/150/180/250/300)

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S5

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773082613

Sonepar Artikelnummer

120534940

Hersteller Artikelnummer

00 19 55 S5

Hersteller Typ

00 19 55 S5

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 55 S5

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.575 kg

00 19 55 S5 KNIPEX Cobra-Set Die KNIPEX Cobra ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX. Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Bestückt mit der KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (125 mm), 1 x 87 01 150 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm),