KNIPEX - KNIPEX Crimp-Systemzange MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 43 66
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 2.5 .. 4 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087779
Sonepar Artikelnummer
121422917
Hersteller Artikelnummer
97 43 66
Hersteller Typ
97 43 66
Hersteller Artikel Nr.:
97 43 66
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
2.5 .. 4 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.618 kg


