KNIPEX - KNIPEX-Crimpeinsatz f.Stoßverbinder 0,5-10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 14
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077756
Sonepar Artikelnummer
120535297
Hersteller Artikelnummer
97 49 14
Hersteller Typ
97 49 14
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 14
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.037 kg
97 49 14 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Kabelverbinder. - Anwendung: für unisolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 — 8


