KNIPEX - KNIPEX Crimpeinsatz Fahnenstecker 1-2,5 / 1-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 15
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043164
Sonepar Artikelnummer
120162952
Hersteller Artikelnummer
97 49 15
Hersteller Typ
97 49 15
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 15
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.056 kg
97 49 15 Crimpeinsatz Anwendung: Crimpnest 1: Für unisolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A 1,5 + 2,5 mm² wie z. B. Klauke 3735 Typ B > Crimpnest 2: 2,5 - 4,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung) >Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm (gerade Ausführung). Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Anwendung: Unsolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A - Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 16 — 10


