Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Crimpzange fuer Westernstecker

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 51 13 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089155

Sonepar Artikelnummer

121152847

Hersteller Artikelnummer

97 51 13 SB

Hersteller Typ

97 51 13 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 51 13 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.345 kg

97 51 13 SB Crimpzange für RJ45-Westernstecker Für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Für geschirmte und nicht geschirmte Westernstecker RJ45 (8P8C). Mit verstellbarem Halteriegel, für alle gängigen RJ45-Stecker mit geschlossenen und nicht geschlossenen Gehäusen. Separate Crimpstelle für die Zugentlastung (cable clip). Schnelles Ablängen und Abmanteln von CAT-Kabeln durch hochwertige Messer. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. - Kapazität: RJ45 (8-polig) - Anwendungsbereich: Westernstecker