KNIPEX - KNIPEX eCrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 43 E
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773076858
Sonepar Artikelnummer
121422918
Hersteller Artikelnummer
97 43 E
Hersteller Typ
97 43 E
Hersteller Artikel Nr.:
97 43 E
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.960 kg


