KNIPEX - KNIPEX Elektriker-Klappmesser 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 20 50 SB
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 120 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773082705
Sonepar Artikelnummer
120580461
Hersteller Artikelnummer
16 20 50 SB
Hersteller Typ
16 20 50 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 20 50 SB
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.085 kg


