Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Elektro-Installationsset

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Elektro-Installationsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 30 BK V01

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086574

Sonepar Artikelnummer

121152718

Hersteller Artikelnummer

00 31 30 BK V01

Hersteller Typ

00 31 30 BK V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 30 BK V01

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.540 kg

00 31 30 BK V01 Elektro-Installationsset Dieses Set stattet das Elektro-Handwerk für praktisch jede alltägliche Arbeit aus. Das Universal-Abmantelungswerkzeug KNIPEX ErgoStrip, die enorm vielseitige Elektro-Installationszange mit Kabelschere und der kraftvolle Seitenschneider bilden ein perfektes Team!. Lieferumfang: 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm),