KNIPEX - KNIPEX Elektronik-Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 12 115 SB
Form - Standard
Kopfbreite - 11 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013921
Sonepar Artikelnummer
121152743
Hersteller Artikelnummer
77 12 115 SB
Hersteller Typ
77 12 115 SB
Hersteller Artikel Nr.:
77 12 115 SB
Form:
Standard
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.080 kg


