Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Fangleine 6kg + Mat.-Karabiner

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 50 12 T BK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gesamtlänge - 900 mm

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95069190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773088028

Sonepar Artikelnummer

121152719

Hersteller Artikelnummer

00 50 12 T BK

Hersteller Typ

00 50 12 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

00 50 12 T BK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gesamtlänge:

900 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95069190

Gewicht:

0.138 kg

00 50 12 T BK Fangleine mit fixiertem Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. großer Arbeitsradius: lange Fangleine für bequemes Arbeiten. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Fangleine lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Die ca. 90 cm lange Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von bis zu ca. 1,5 m aus. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Zusätzliche Flachgurtschlaufe erlaubt auch kurze, körpernahe Anbindung der Werkzeuge mit optionalem Karabinerhaken. Kordelstopper aus massivem Aluminium. Für KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse nur mit 1,5-kg-Adapterschlaufe 00 50 02 T. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Inhalt: Fangleine 00 50 10 T, mit fixiertem Materialkarabiner 00 50 03 T. - Belastbarkeit: 6 kg /13,2 lbs