KNIPEX - KNIPEX Gürteltasche Doppelt für 2 Zangen, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 72 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 180 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773070191
Sonepar Artikelnummer
120301594
Hersteller Artikelnummer
00 19 72 LE
Hersteller Typ
00 19 72 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 72 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
180 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.065 kg


