KNIPEX - KNIPEX Gürteltasche XS ''Doppelt''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 72 XS LE
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087335
Sonepar Artikelnummer
120909058
Hersteller Artikelnummer
00 19 72 XS LE
Hersteller Typ
00 19 72 XS LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 72 XS LE
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.047 kg


