Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Kunststoffpinzette ESD, schwarz

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 09 01 ESD

  • Spitzenbreite - 2 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086970

Sonepar Artikelnummer

121152783

Hersteller Artikelnummer

92 09 01 ESD

Hersteller Typ

92 09 01 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

92 09 01 ESD

Spitzenbreite:

2 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.004 kg

92 09 01 ESD Kunststoffpinzette ESD ESD-Pinzetten bestehen aus 30% kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, sind elektrisch und thermisch sehr gut leitfähig und zeichnen sich durch einen hohen Abriebwiderstand und Kratzsicherheit aus. Mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^2 - 10^4 Ohm zum kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen. ESD-Kunststoffpinzetten sind temperaturstabil bis 130° Grad Celsius, kurzfristig bis 190° Grad sind möglich. Der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff der ESD-Varianten ist vollelastisch, ermüdungsbeständig, vibrationsdämpfend und wasserabweisend, mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Fette, Kraftstoffen und unpolaren Lösungsmitteln. ESD-Kunststoffpinzetten eignen sich optimal für maximal oberflächenschonende Arbeiten an empfindlichen elektronischen Komponenten, mikro-mechanischen sowie Glas- und Keramikbauteilen. ESD-Kunststoffpinzetten: auch im Set erhältlich (92 00 05 ESD). - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,35mm - Spitzenbreite (B): 2mm - Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%) - Verhalten: ableitend