KNIPEX - KNIPEX L-Boxx, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 19 LB LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081975
Sonepar Artikelnummer
120535659
Hersteller Artikelnummer
00 21 19 LB LE
Hersteller Typ
00 21 19 LB LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 19 LB LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
151 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
357 mm
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42050090
Gewicht:
2.566 kg


