Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX L-BOXX® Elektro 63-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 19 LB E

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081623

Sonepar Artikelnummer

120534965

Hersteller Artikelnummer

00 21 19 LB E

Hersteller Typ

00 21 19 LB E

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 19 LB E

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

65

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.495 kg

00 21 19 LB E KNIPEX L-BOXX Elektro Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel, dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. L-BOXX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 357mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim, 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),