Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX L-BOXX® leer, incl. Werkzeugkarte

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 19 LB

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081616

Sonepar Artikelnummer

120534964

Hersteller Artikelnummer

00 21 19 LB

Hersteller Typ

00 21 19 LB

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 19 LB

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42050090

Gewicht:

2.965 kg

00 21 19 LB KNIPEX L-BOXX Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel, dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Abmessungen außen (B x H x T): 442 x 151 x 357 mm, Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. L-BOXX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 357mm