Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX L-BOXX® Sanitär 52-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 19 LB S

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081630

Sonepar Artikelnummer

120534966

Hersteller Artikelnummer

00 21 19 LB S

Hersteller Typ

00 21 19 LB S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 19 LB S

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.180 kg

00 21 19 LB S KNIPEX L-BOXX Sanitär Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel, dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. L-BOXX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 357mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra XL Rohr- und Wasserpumpenzange (400 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 26 15 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX15), 1 x 98 26 20 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX20), 1 x 98 26 25 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX25), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 74 06 180 Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm), 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2''),