KNIPEX - KNIPEX Minipräzisionspinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 51 02
Spitzenbreite - 1.2 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086697
Sonepar Artikelnummer
121152815
Hersteller Artikelnummer
92 51 02
Hersteller Typ
92 51 02
Hersteller Artikel Nr.:
92 51 02
Spitzenbreite:
1.2 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.006 kg


