KNIPEX - KNIPEX MultiCrimp® brüniert 250 mm mit 5 Einsätzen + Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 33 02
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773066934
Sonepar Artikelnummer
120162936
Hersteller Artikelnummer
97 33 02
Hersteller Typ
97 33 02
Hersteller Artikel Nr.:
97 33 02
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
5
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.870 kg


