KNIPEX - KNIPEX NexStrip – Elektriker-Multiwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 72 190
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773088165
Sonepar Artikelnummer
121004103
Hersteller Artikelnummer
12 72 190
Hersteller Typ
12 72 190
Hersteller Artikel Nr.:
12 72 190
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


