KNIPEX - KNIPEX Polsterklammerzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91 91 180
Länge - 180 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Pressform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092650
Sonepar Artikelnummer
121422905
Hersteller Artikelnummer
91 91 180
Hersteller Typ
91 91 180
Hersteller Artikel Nr.:
91 91 180
Länge:
180 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
175 g
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


