KNIPEX - KNIPEX Positionierpinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 11 02
Spitzenbreite - 5.5 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085034
Sonepar Artikelnummer
121152790
Hersteller Artikelnummer
92 11 02
Hersteller Typ
92 11 02
Hersteller Artikel Nr.:
92 11 02
Spitzenbreite:
5.5 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.024 kg


