KNIPEX - KNIPEX Positionierpinzette ESD Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 16 02 ESD
Spitzenbreite - 0.8 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086956
Sonepar Artikelnummer
121152793
Hersteller Artikelnummer
92 16 02 ESD
Hersteller Typ
92 16 02 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
92 16 02 ESD
Spitzenbreite:
0.8 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


