Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Präzisionskreuzpinzette Edelstahl

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 91 03

  • Spitzenbreite - 0.25 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086826

Sonepar Artikelnummer

121152830

Hersteller Artikelnummer

92 91 03

Hersteller Typ

92 91 03

Hersteller Artikel Nr.:

92 91 03

Spitzenbreite:

0.25 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.013 kg

92 91 03 Präzisionskreuzpinzette Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile. Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten. Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Drahtdioden etc. Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet. Die Varianten aus Premium-Edelstahl bieten hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. In Handarbeit gefertigt, mit hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche. Präzise Kreuzpinzetten für besonders anspruchsvolle Anwendungen überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit Hauptanforderungen sind. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 45° - Spitzenbreite (A): 0,22mm - Spitzenbreite (B): 0,25mm - Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Exzellent - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig