KNIPEX - KNIPEX Präzisionspinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 21 02
Spitzenbreite - 0.18 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085065
Sonepar Artikelnummer
121152796
Hersteller Artikelnummer
92 21 02
Hersteller Typ
92 21 02
Hersteller Artikel Nr.:
92 21 02
Spitzenbreite:
0.18 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.012 kg


