KNIPEX - KNIPEX Robertson R1 Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 12 01
Gesamtlänge - 185 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086178
Sonepar Artikelnummer
121152854
Hersteller Artikelnummer
98 12 01
Hersteller Typ
98 12 01
Hersteller Artikel Nr.:
98 12 01
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.060 kg
98 12 01 Schraubendreher für Robertsonschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: R1 - VDE-geprüft: ja


