KNIPEX - KNIPEX Rolltasche 3er Cobra, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S8 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 325 mm
Tiefe - 330 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086499
Sonepar Artikelnummer
121152678
Hersteller Artikelnummer
00 19 55 S8 LE
Hersteller Typ
00 19 55 S8 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 55 S8 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
325 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.220 kg
00 19 55 S8 LE Rolltasche für KNIPEX Cobra - Abmessung Höhe außen (innen): 325mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 321mm


