KNIPEX - KNIPEX Rolltasche f. isolierte Pinzetten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 92 V01 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 30 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087229
Sonepar Artikelnummer
121152682
Hersteller Artikelnummer
00 19 92 V01 LE
Hersteller Typ
00 19 92 V01 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 92 V01 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
30 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.100 kg
00 19 92 V01 LE Werkzeug-Rolltasche Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. - Abmessung Breite außen (innen): 200mm - Abmessung Höhe außen (innen): 90mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 30mm


