KNIPEX - KNIPEX Seitenschneider für Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72 01 160 KA
Form - Standard
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086376
Sonepar Artikelnummer
121152740
Hersteller Artikelnummer
72 01 160 KA
Hersteller Typ
72 01 160 KA
Hersteller Artikel Nr.:
72 01 160 KA
Form:
Standard
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.173 kg


