KNIPEX - KNIPEX Slim Knips INOX-Chirurgenstahl 78 03 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 03 150
Form - Standard
Länge - 150 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093824
Sonepar Artikelnummer
121391783
Hersteller Artikelnummer
78 03 150
Hersteller Typ
78 03 150
Hersteller Artikel Nr.:
78 03 150
Form:
Standard
Länge:
150 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.085 kg


